VESTIL WTJ-E-15-3-AC Çelik AC Enerjili Pergel Vinç, 3-1/2 ila 5-1/2 Feet Bom, 1500 Lb. Kapasite, Mavi
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Davit Vinç |
Taban Yüksekliği | 18.5 " |
Taban Uzunluğu | 12 " |
Taban Genişliği | 12 " |
Bom Ayarı Artışları | 12 " |
Bom Uzatma | 27 13/16" @ 1500 lbs. |
Bom Yüksekliği | 47 1/8 "- 73 5/16" |
Bom Erişimi | 43 1/16 "- 66 3/4" |
Kablo Çapı | 7 / 32 " |
Kablo Uzunluğu | 25 ft. |
Kapasite | 1500 lbs. |
Renk | Mavi |
İnşaat | Kaynaklanmış çelik |
Kordon uzunluğu | 8 ft. |
derinlik | 51.0625 " |
Genişletilmiş Kapasite | 200 lbs. |
Genişletilmiş Uzunluk | 66.75 " |
Genişletilmiş Maks. Kanca Yüksekliği | 73.31 " |
Uzatılmış Min. Kanca Yüksekliği | 47.13 " |
Bitiş | Mavi Toz Boya |
Yükseklik | 66.94 " |
HP | 1 |
uzunluk | 51.062 " |
Kaldırma Aralığı | 47 - 73-3 / 16 " |
Direk Çapı (In.) | N / A |
Malzeme | Çelik |
Motor gücü | 3/10 beygir |
Montaj Plakası Uzunluğu | 12 " |
Montaj Plakası Genişliği | 12 " |
Çalışma Modu | 115 VAC |
Güç Kablosu Uzunluğu | 8 ft. |
Güç Tipi | AC |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-wtj-e-15-3-ac.pdf |
Ulaşmak | 43 ila 66 " |
Geri Çekilmiş Kapasite | 1100 lbs. |
Geri Çekilmiş Uzunluk | 43.13 " |
Geri çekilmiş Maks. Kanca Yüksekliği | 66.75 " |
Geri çekildi Min. Kanca Yüksekliği | 43.06 " |
rotasyon | 360 Derece |
Dönme Açısı | 360 Derece |
Tip | ekonomi |
Gerilim | 115V AC |
genişlik | 12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 63 |
Gemi yüksekliği (cm) | 60.96 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 8426910000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | Genişletilmiş Kapasite | Bom Yüksekliği | Bom Erişimi | Genişletilmiş Uzunluk | Genişletilmiş Maks. Kanca Yüksekliği | Uzatılmış Min. Kanca Yüksekliği | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTJ-20-4-DC | Davit Vinç | 600 lbs. | 59 1/2 "- 106 1/2" | 51 1/4 "- 87 1/4" | 94.5 " | 106.5 " | 59.5 " | 68.81 " | €5,110.77 | TEKLİF TALEBİ
| |
WTJ-20-4-AC | Davit Vinç | 600 lbs. | 59 1/2 "- 106 1/2" | 51 1/4 "- 87 1/4" | 94.5 " | 106.5 " | 59.5 " | 70.06 " | €7,390.52 | TEKLİF TALEBİ
| |
WTJ-E-15-3-DC | Davit Vinç | 1100 lbs. | 47 1/8 "- 73 5/16" | 43 1/16 "- 66 3/4" | 66.75 " | 73.31 " | 47.13 " | 65.69 " | €3,991.97 | TEKLİF TALEBİ
| |
WTJ-20-3-AC | Pergel Vinç | - | 59 9/16 "- 96 1/8" | 39 1/4 "- 63 1/4" | 96.13 " | 96.13 " | 59.56 " | 70.06 " | €6,288.47 | ||
WTJ-20-3-AC-GAL | Pergel Vinç | 250 lbs. | 59 9/16 "- 96 1/8" | 39 1/4 "- 63 1/4" | 96.13 " | 96.13 " | 59.56 " | 70.06 " | €6,705.11 | ||
WTJ-20-3-DC | Pergel Vinç | 250 lbs. | 59 9/16 "- 96 1/8" | 39 1/4 "- 63 1/4" | 96.13 " | 96.13 " | 59.56 " | 68.81 " | €5,067.13 | ||
WTJ-20-3-DC-GAL | Pergel Vinç | 250 lbs. | 59 9/16 "- 96 1/8" | 39 1/4 "- 63 1/4" | 96.13 " | 96.13 " | 59.56 " | 68.81 " | €5,485.26 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00