VESTIL XHCR-72-Y Alüminyum Ekstrüde Hortum/Kablo Geçişi, 72 İnç Boyut, Sarı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kablo Rampası |
Kablo Açıklık Yüksekliği | 4 1 / 2 " |
Kapasite | 10000 lbs. |
Renk | Sarı |
derinlik | 72 " |
Yükseklik | 3 4 / 7 " |
uzunluk | 6 ft. |
Malzeme | Alüminyum |
Ölçü Birimleri | HER |
Açılış yüksekliği | 3 1 / 8 " |
Açılış genişliği | 4 1 / 2 " |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-xhcr-72-y.pdf |
Tek Tekerlek Kapasitesi | 10000 lbs. |
genişlik | 21 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 39.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 9.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 53.66 |
HS kodu | 7610900080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | derinlik | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
XHCR-36 | Gümüş | 36 " | 3 ft. | €472.48 | ||
XHCR-36-BK | Siyah | 36 " | 3 ft. | €491.00 | ||
XHCR-36-BRN | Kahverengi | 36 " | 3 ft. | €491.00 | ||
XHCR-36-Y | Sarı | 36 " | 3 ft. | €491.00 | ||
XHCR-36-YB | Siyah Sarı | 36 " | 3 ft. | €599.80 | ||
XHCR-48 | Gümüş | 48 " | 4 ft. | €529.56 | ||
XHCR-48-BK | Siyah | 48 " | 4 ft. | €651.34 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00