Vestil Yb-382-r | Yer Bandı, 82 Feet X 3 İnç Boyutu, Sarı/Siyah, Çizgili | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL YB-382-R Yer Bandı, 82 Feet x 3 Inç Boyut, Sarı/Siyah, Çizgili | AG8CPU

VESTIL YB-382-R Yer Bandı, 82 Feet x 3 İnç Boyut, Sarı/Siyah, Çizgili

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8CPU Modeli: YB-382-R
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
€37.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zemin İşaretleme Bandı
Destek MalzemesiBasınca duyarlı yapışkan
Kimyasal dirençYağ, Gres ve Çözücüler
RenkSiyah Sarı
Alev DayanıklıYok hayır
Yükseklik4 1 / 4 "
uzunluk4 1 / 4 "
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.82 Derece F
Ölçü BirimleriHER
Min. Çalışma sıcaklığı.60 Derece F
Neme DayanıklıEvet
Paket boyutu1
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-yb-382-r.pdf
yansıtıcıYok hayır
Bant Uzunluğu82 ft.
Gerilme direnci10 lbs./inç
Kalınlık5mm
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)10.8
Gemi uzunluğu (cm)10.8
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu3919102055
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikÜcret
VESTIL YB-282-R Yer Bandı, 82 Feet x 2 Inç Boyut, Sarı/Siyah, Çizgili | AG8CPT YB-282-R2"€30.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL YB-382-R Yer Bandı, 82 Feet x 3 İnç Boyut, Sarı/Siyah, Çizgili
€37.72 / Adet