VESTIL YCG-12 Köşe Koruyucu PVC, 4 İnç Genişlik x 4 İnç Uzunluk x 12.5 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Köşe Koruma |
Renk | Sarı |
Yükseklik | 48.78 " |
Kapsar | Montaj Donanımı |
uzunluk | 4" |
Malzeme | PVC |
Ölçü Birimleri | HER |
Montaj yöntemi | Alçıpan Vidaları ve Dübelleri |
Alçıpan Vida ve Dübel Sayısı | 16 |
Paket boyutu | 4 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-ycg-12.pdf |
istiflenebilir | Evet |
Duvar Kalınlığı | 19 / 32 " |
genişlik | 4" |
Gemi yüksekliği (cm) | 31.75 |
Gemi uzunluğu (cm) | 10.16 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
HS kodu | 3926909995 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Kapsar | Malzeme | Paket boyutu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCP-42U | 42 " | donanım | polietilen | 1 | 5.75 " | €137.28 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00