VESTIL YR-30-8536 Yard Rampası, Üst üste binme Stili, 30000 Lb. Kapasite, 85 x 36 İnç Boyut, Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Portatif Bahçe Rampası |
Kapasite | 30000 lbs. |
Tekerlek Çapı | 9" |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Caster Genişliği | 3 5 / 8 " |
Renk | Kahverengi |
Boşluk Yüksekliği (In.) | 4" |
Güverte Tipi | Izgara |
derinlik | 432 " |
Bordürler Arası Mesafe | 78 " |
Yükseklik | 46 " |
Yükseklik Ayarlama Yöntemi | El Krank |
uzunluk | 432 " |
Düşük Yükseklik | 45 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Yükseklik | 62 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Min. Yükseklik | 45 " |
Uzunluk | 36 ft. |
Genel Rampa Genişliği | 85 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-yıl-30-8536.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 62 " |
Rampa Çerçeve Malzemesi | Çelik |
Rampa Izgara Malzemesi | Çelik |
Emniyet Zincirleri | Evet |
Güvenlik Kaldırımı | 4" |
Kapatma Seviyesi | 72 " |
Düz Rampa | 360 " |
Çekme çubuğu | Evet |
Kullanılabilir Dudak Desteği Kenarı | 13.87 " |
Kullanılabilir Rampa Genişliği | 78 " |
Tekerlek Çapı | 40.12 " |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Tekerlek Genişliği | 3.62 " |
genişlik | 102.38 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3307.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 116.84 |
Gemi uzunluğu (cm) | 1097.28 |
Gemi genişliği (cm) | 215.9 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kullanılabilir Rampa Genişliği | Kapasite | derinlik | genişlik | Bordürler Arası Mesafe | Dock Düzleştirici Genişliği | Uzunluk | Genel Rampa Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YR-16-7230 | 66 " | 16000 lbs. | 360 " | 90.38 " | 66 " | - | 30 ft. | 72 " | €22,459.46 | TEKLİF TALEBİ
| |
YR-16-7236 | 66 " | 16000 lbs. | 432 " | 90.38 " | 66 " | - | 36 ft. | 72 " | €23,291.31 | TEKLİF TALEBİ
| |
YR-16-8430 | 78 " | 16000 lbs. | 360 " | 102.38 " | 78 " | - | 30 ft. | 84 " | €23,136.54 | TEKLİF TALEBİ
| |
YR-16-8436 | 78 " | 16000 lbs. | 432 " | 102.38 " | 78 " | - | 36 ft. | 84 " | €27,032.63 | TEKLİF TALEBİ
| |
YR-20-7330 | 66 " | 20000 lbs. | 360 " | 90.38 " | 66 " | - | 30 ft. | 73 " | €23,122.37 | TEKLİF TALEBİ
| |
YR-20-7336 | 66 " | 20000 lbs. | 432 " | 90.38 " | 66 " | - | 36 ft. | 73 " | €26,070.41 | TEKLİF TALEBİ
| |
YR-20-8530 | 78 " | 20000 lbs. | 360 " | 102.38 " | 78 " | - | 30 ft. | 85 " | €25,887.16 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00