VESTIL YRD-30-8536-H Çelik Depo Rampası, Hidrolik Bağlantı Seviyesi, 30000 Lb. Kapasite, 85 x 36 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Portatif Bahçe Rampası |
Kapasite | 30000 lbs. |
Tekerlek Çapı | 9" |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Caster Genişliği | 3 5 / 8 " |
Renk | Kahverengi |
Boşluk Yüksekliği (In.) | 4" |
derinlik | 432 " |
Bordürler Arası Mesafe | 78 " |
Dock Düzleştirici Genişliği | 75 " |
Yükseklik | 46 " |
Yükseklik Ayarlama Yöntemi | El Krank |
uzunluk | 432 " |
Düşük Yükseklik | 45 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Yükseklik | 62 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Min. Yükseklik | 45 " |
Uzunluk | 36 ft. |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-yrd-30-8536-h.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 62 " |
Rampa Çerçeve Malzemesi | Çelik |
Rampa Izgara Malzemesi | Çelik |
Emniyet Zincirleri | Evet |
Güvenlik Kaldırımı | 4" |
Kapatma Seviyesi | 72 " |
Düz Rampa | 360 " |
Çekme çubuğu | Evet |
Kullanılabilir Dudak Desteği Kenarı | 13.5 " |
Kullanılabilir Rampa Genişliği | 78 " |
Tekerlek Çapı | 40.12 " |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Tekerlek Genişliği | 3.62 " |
genişlik | 85 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3543.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 116.84 |
Gemi uzunluğu (cm) | 1097.28 |
Gemi genişliği (cm) | 215.9 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kullanılabilir Rampa Genişliği | Kapasite | derinlik | genişlik | Bordürler Arası Mesafe | Dock Düzleştirici Genişliği | Uzunluk | Genel Rampa Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YR-16-7230 | 66 " | 16000 lbs. | 360 " | 90.38 " | 66 " | - | 30 ft. | 72 " | €22,459.46 | TEKLİF TALEBİ
| |
YR-16-7236 | 66 " | 16000 lbs. | 432 " | 90.38 " | 66 " | - | 36 ft. | 72 " | €23,291.31 | TEKLİF TALEBİ
| |
YR-16-8430 | 78 " | 16000 lbs. | 360 " | 102.38 " | 78 " | - | 30 ft. | 84 " | €23,136.54 | TEKLİF TALEBİ
| |
YR-16-8436 | 78 " | 16000 lbs. | 432 " | 102.38 " | 78 " | - | 36 ft. | 84 " | €27,032.63 | TEKLİF TALEBİ
| |
YR-20-7330 | 66 " | 20000 lbs. | 360 " | 90.38 " | 66 " | - | 30 ft. | 73 " | €23,122.37 | TEKLİF TALEBİ
| |
YR-20-7336 | 66 " | 20000 lbs. | 432 " | 90.38 " | 66 " | - | 36 ft. | 73 " | €26,070.41 | TEKLİF TALEBİ
| |
YR-20-8530 | 78 " | 20000 lbs. | 360 " | 102.38 " | 78 " | - | 30 ft. | 85 " | €25,887.16 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00