VESTIL YRDS-16-8536-M Çelik Depo Rampası, Mekanik Bağlantı Seviyesi, 16000 Lb. Kapasite, 85 x 36 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Portatif Bahçe Rampası |
Kapasite | 16000 lbs. |
Tekerlek Çapı | 9" |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Caster Genişliği | 3 5 / 8 " |
Renk | Kahverengi |
Boşluk Yüksekliği (In.) | 4" |
derinlik | 432 " |
Bordürler Arası Mesafe | 78 " |
Dock Düzleştirici Genişliği | 72 " |
Yükseklik | 46 " |
Yükseklik Ayarlama Yöntemi | Hidrolik kriko |
uzunluk | 432 " |
Düşük Yükseklik | 45 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Yükseklik | 62 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Min. Yükseklik | 45 " |
Uzunluk | 36 ft. |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-yrds-16-8536-m.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 62 " |
Rampa Çerçeve Malzemesi | Çelik |
Rampa Izgara Malzemesi | Çelik |
Emniyet Zincirleri | Evet |
Güvenlik Kaldırımı | 4" |
Kapatma Seviyesi | 40.12 " |
Düz Rampa | 360 " |
Çekme çubuğu | Evet |
Kullanılabilir Dudak Desteği Kenarı | 13.5 " |
Kullanılabilir Rampa Genişliği | 78 " |
Tekerlek Çapı | 40.12 " |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Tekerlek Genişliği | 3.62 " |
genişlik | 85 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2970 |
Gemi yüksekliği (cm) | 116.84 |
Gemi uzunluğu (cm) | 1097.28 |
Gemi genişliği (cm) | 215.9 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Bordürler Arası Mesafe | Dock Düzleştirici Genişliği | Yükseklik Ayarlama Yöntemi | Kapatma Seviyesi | Kullanılabilir Rampa Genişliği | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YRDS-16-7236-H | 16000 lbs. | 66 " | 66 " | El Krank | 72 " | 66 " | 72 " | €24,955.08 | TEKLİF TALEBİ
| |
YRDS-16-7236-M | 16000 lbs. | 66 " | 66 " | Hidrolik kriko | 72 " | 66 " | 72 " | €24,432.45 | TEKLİF TALEBİ
| |
YRDS-16-8536-H | 16000 lbs. | 78 " | 72 " | El Krank | 40.12 " | 78 " | 85 " | €27,646.84 | TEKLİF TALEBİ
| |
YRDS-20-8536-H | 20000 lbs. | 78 " | 72 " | El Krank | 40.12 " | 78 " | 85 " | €31,537.07 | TEKLİF TALEBİ
| |
YRDS-20-8536-M | 20000 lbs. | 78 " | 72 " | Hidrolik kriko | 66 " | 78 " | 85 " | €31,021.72 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00