Victor Termal Dinamikleri
gaz kaynağı kıyafetleri metalik iş parçalarının kaynağı için propan, propilen, asetilen ve doğal gaz gibi oksijen ve yakıt gazları kullanın. Bu kaynak takımları, metal parçaları ısıtmak ve kesmek için de kullanılabilir. Bu Victor kaynak tertibatları, kullanıcıdan farklı açılarda ve uzaklıklarda çok sayıda işlemi gerçekleştirmek için çeşitli kafa açılarına sahip kesme, lehimleme, lehimleme ve ısıyla daralan ataşmanların çeşitli kombinasyonlarında mevcuttur.
Victor Termal Dinamikleri 0384-0807 kesme ve kaynak teçhizatı, ağır kaynak ve kesme işlemlerini gerçekleştirmek için bir Journeyman 450 Serisi alet kitidir. Bu kesme ve kaynak kiti, bir Victor 315FC torç sapı, bir Victor CA2460 kesme ataşmanı, 2 oksijen ve asetilen regülatörü, kesme uçları, bir kaynak nozulu ve bir kullanım kılavuzu içerir. Bu kesme ve kaynak aletleri, korozyon direnci, yapısal sağlamlık ve sert kullanım altında bükülmeyi / kırılmayı önlemek için paslanmaz çelik ve dövme pirinç yapıya sahiptir. Victor 315FC kaynak / torç sapı, alev veya yakıt gazlarının torç ucundan gaz hattına geri kanalize edilmesinden kaynaklanan kazaları önlemek için dahili geri tepme önleyiciler ve ters akış çek valfleri ile donatılmıştır. Bu Victor 315FC torç sapı, metal parçaları kesmek / kaynaklamak için kaynak memesine veya kesme torçuna takılabilir. Victor 315FC kolu ayrıca oksijen ve gaz besleme hortumlarını torca bağlamak için iki bağlantıya sahiptir. Gaz tüplerinden sağlanan gazın (oksijen ve asetilen) akış hızı ve basıncı iki regülatör tarafından kontrol edilebilir. Victor CA2460 kesme ataşmanı, iş parçalarını torç uzunluğuna paralel kesmek için 90 derece açılı bir kafa ve ek güvenlik için bir kesme oksijen kolu ve ileri valf ile donatılmıştır. Victor CA2460 kesme ataşmanı ayrıca 8 inç derinliğe kadar metal ve metal alaşımlı parçaları kesmek için uygun boyutta bir kesme ucu ile donatılmıştır.
Kullanım Alanları:
Victor Thermal Dynamics 0384-0807 kesme ve kaynak tertibatı, metal ve metal alaşımlı iş parçalarının ağır hizmet kaynağı ve kesimi için idealdir. Demiryollarında, tersanelerde, çiftliklerde ve otomobil mağazalarında imalat, inşaat ve onarım ve bakım uygulamaları için idealdir.
Özellikler:
- Victor Thermal Dynamics 0384-0807 kesme ve kaynak tertibatı, 8 inç derinliğe kadar metal iş parçalarını kesmek ve 3 inç derinliğe kadar metal parçaları birbirine kaynaklamak için kullanılır.
- Alev üretmek ve iş parçalarını ısıtmak için oksijen ve asetilen kullanır.
- Bu kaynak ve kesme kiti, bir torç sapı, bir kesme eki, iki oksijen ve asetilen regülatörü, kesme uçları, bir kaynak nozulu ve bir kullanım kılavuzu içerir.
- Victor 315FC torç sapı, özel uygulamaları için hem kesme aparatını hem de kaynak nozülünü barındırabilir.
- Bu Victor 315FC torç tutacağı, ilgili gaz tüplerinden oksijen ve asetilen hortumlarına bağlanmak için iki bağlantıya sahiptir.
- Victor 315FC torç sapı, yanıcı yakıt gazlarının ve oksijenin hortumlara geri akışını durdurmak ve yangınla ilgili kazalara neden olmak için ters akış çek valfleri ve geri tepme önleyicilerle entegre edilmiştir.
- Victor CA2460 kesme aparatı, 0384 inç derinliğe kadar ısıtılmış metal yüzeyleri kesmek veya delmek için uygun boyutta bir kesme ucu (Victor Thermal Dynamics 0807-8 kesme ve kaynak tertibatı ile birlikte verilir) kullanır.
- Victor CA2460 kesme aparatı, kesme aparatına paralel yerleştirilmiş iş parçalarını kesmek için 90 derecelik bir kafa açısına sahiptir.
- Victor Thermal Dynamics 0384-0807 kesme ve kaynak ekipmanı ayrıca gaz hortumlarına/silindirlerine bağlandığında gaz akışının basıncını gösteren SR450-510 asetilen ve SR450-540 oksijen regülatörü içerir.
- Victor Thermal Dynamics 0384-0807 kesme ve kaynak tertibatı parçaları ve aletleri, zorlu ortamlarda zorlu kullanım altında dayanıklılık ve dayanıklılık için paslanmaz çelik ve pirinç yapıya sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Yakıt hortumları: Kullanıcıların, biri oksijen ve diğeri asetilen taşıyan iki yakıt hortumunu Victor 315FC torç tutacağının bağlantılarına takması gerekir.
- Flashback tutucu setleri: Bu geri tepme önleyici setler, yangınla ilgili tehlikeleri önlemek için Victor 315FC torç sapındaki yıpranmış, arızalı veya eski geri tepme önleyicileri değiştirmek için kullanılır.
- Forvetler veya çakmaklar: Bu karşılıklar veya çakmaklar, kaynak memesinde veya Victor CA2460 kesme aparatında alevi başlatmak için kullanılır. Kullanıcılar, ellerini yaralanmalardan korumak için uzaktan ateş edilebilecek bir forvet seçmelidir.
Standartlar ve Onaylar:
Victor Thermal Dynamics 0384-0807 kesme ve kaynak donanımı, kullanıcı güvenliğini ve kesme ve kaynak donanımının üstün performansını sağlamak için ETL standartlarına uygundur.
Kurulum:
Victor Thermal Dynamics 0384-0807 kesme ve kaynak tertibatı, iki hortumun (oksijen ve asetilen) takılması için iki bağlantıya sahip bir Victor 315FC torç tutacağı ile birlikte gelir ve bir akış / basınç regülatörü aracılığıyla ilgili gaz silindirlerine bağlanır. Victor 315FC torç tutacağı ayrıca metal parçaların kaynağı için bir kaynak nozülünün veya metal iş parçalarını kesmek için bir kesme ucu (istenen kesimin boyutuna ve derinliğine göre) ile Victor CA2460 kesme ekinin takılmasına izin verir.
Sık sorulan Sorular:
S. Bu Victor Thermal Dynamics 0384-0807 kesme ve kaynak takımı için bazı yaygın sorun giderme teknikleri nelerdir?
A.
- Torç sapını, kesme ekini ve diğer parçaları tıkanmış kalıntı veya metal parçacıklar açısından kontrol edin.
- Asetilen veya oksijen sızıntılarını önlemek için Victor 315FC torç sapında, kaynak nozülünde ve Victor CA2460 kesme ekinde çatlak veya kırılma olup olmadığını kontrol edin.
- Valflerin, hortumların ve basınç göstergelerinin tanklardan torç hatlarına doğru basınç verdiğini kontrol edin.
- Victor CA2460 kesme eki ve kaynak memesinin Victor 315FC torç sapına sıkıca sabitlendiğinden emin olun.
S. Kesme torcu ile kaynak torcu arasındaki temel fark nedir?
A. Kesme torcu ile kaynak torcu arasındaki temel fark, birincisinin metal bir iş parçasını daha küçük parçalara kesmek için kullanılması, ikincisi ise farklı metal parçaları birleştirmek için ideal olmasıdır. Kesme torçlarında ayrıca yüksek basınçlı bir püskürtme sağlamak ve erimiş malzemeleri çıkarmak için ikincil bir oksijen valfi veya kolu bulunur.
S. Raptor Supplies Victor Thermal Dynamics 0384-0807 kesme ve kaynak tertibatını başka seçeneklerde sunuyor musunuz?
A. Raptor Supplies bu kesme ve kaynak takımını Yarışmacı KENAR 2.0 hortum, karşılık ve iki EDGE 2.0 düzenleyiciye sahip varyant. Müşteriler ayrıca Victor Thermal Dynamics'i de seçebilirler. 0384-2132 metal parçaları kesmek ve kaynak yapmak için oksijen ve propilen / propan / doğal gaz kullanan gaz kaynağı ekipmanı.