Viega Propress 20633 | Dirsek 90 Derece Bakır PXP 4 X 4 İnç | 1rpk3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIEGA LLC 20633 Dirsek 90 Derece Bakır P x P 4 x 4 İnç | AB3ECW 1RPK3

VIEGA MEGAPRESS 20633 Dirsek 90 Derece Bakır P x P 4 x 4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3ECW Model: 20633Çapraz Referans: 1RPK3
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
€339.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+90 Derece Dirsek
gövde MalzemesiBakır
uymaNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Bağlantı TürüBasın
Maks. Basınç200 psi
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu4"
UPC691514206332

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.54
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu7412100000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltüp BoyutuÜcret
VIEGA LLC 20623 Dirsek 90 Derece P x ​​P 2-1/2 x 2-1/2 İnç | AB3ECU 1RPK1 206232.5 "€219.75
VIEGA LLC 20628 Dirsek 90 Derece Bakır P x P 3 x 3 İnç | AB3ECV 1RPK2 206283"€275.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIEGA MEGAPRESS 20633 Dirsek 90 Derece Bakır P x P 4 x 4 İnç
€339.77 / Adet