Viega Propress 20643 | Elbow 90 Degree Copper Ftg X P 3 X 3 Inch | 1rpl2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIEGA LLC 20643 Dirsek 90 Derece Bakır Ftg x P 3 x 3 İnç | AB3ECZ 1RPL2

VIEGA MEGAPRESS 20643 Dirsek 90 Derece Bakır Ftg x P 3 x 3 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3ECZ Model: 20643Çapraz Referans: 1RPL2
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
€286.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+90 Derece St. Dirsek
gövde MalzemesiBakır
uymaNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Bağlantı TürüFTG x Basın
Maks. Basınç200 psi
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu3"
UPC691514206431

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.3
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu7412100000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltüp BoyutuÜcret
VIEGA LLC 20638 Dirsek 90 Derece Ftg x P 2-1/2 x 2-1/2 İnç | AB3ECY 1RPL1 206382.5 "€235.99
VIEGA LLC 20648 Dirsek 90 Derece Ftg x P 4 x 4 In | AB3EDA 1RPL3 206484"€345.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIEGA MEGAPRESS 20643 Dirsek 90 Derece Bakır Ftg x P 3 x 3 İnç
€286.64 / Adet