Viega Propress 20705 | Propress Xl Bakır Redüktör 3 X 1-1/2 | 31ej65 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIEGA LLC 20705 ProPress XL Bakır Redüktör 3 x 1-1/2 | AH3DMH 31EJ65

VIEGA MEGAPRESS 20705 ProPress XL Bakır Redüksiyon 3 x 1-1/2

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3DMH Model: 20705Çapraz Referans: 31EJ65

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€250.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+redüktör
uymaNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Bağlantı TürüX tuşuna basın.
MalzemeBakır
Maks. Basınç200 psi
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu3 "x 1-1 / 2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.57
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)8.13
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltüp BoyutuÜcret
VIEGA LLC 20685 ProPress XL Bakır Redüktör 2-1/2 x 1 | AH3DME 31EJ62 206852-1 / 2 "x 1"€210.46
VIEGA LLC 20690 ProPress XL Bakır Redüktör 2.5 x 1.25 | AH3DMF 31EJ63 206902-1/2" x 1-1/4"€219.53
VIEGA LLC 20700 ProPress XL Bakır Redüktör 2-1/2 x 2 | AH3DMG 31EJ64 207002-1 / 2 "x 2"€220.26
VIEGA LLC 20720 ProPress XL Bakır Redüktör 4 x 2 | AH3DMJ 31EJ66 207204 "2 x"€306.13
VIEGA LLC 20725 ProPress XL Bakır Redüktör 4 x 2-1/2 | AH3DMK 31EJ67 207254 "x 2-1 / 2"€350.79
VIEGA LLC 20715 XL Redüktör, Bakır, Presle Geçirme x Presle Geçirme, 3 İnç x 2 1/2 İnç Boyutu Bakır Boru Boyutu | CU7YLU 38C198 207153 "x 2-1 / 2"€296.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIEGA MEGAPRESS 20705 ProPress XL Bakır Redüksiyon 3 x 1-1/2
€250.94 / Adet