Viega Propress 20733 | Durduruculu Kaplin PXP 3 X 3 İnç | 1rpg7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIEGA LLC 20733 Durduruculu Kaplin P x P 3 x 3 İnç | AB3ECD 1RPG7

VIEGA MEGAPRESS 20733 Stoplu Kaplin P x P 3 x 3 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3ECD Model: 20733Çapraz Referans: 1RPG7

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€142.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Stop ile Kaplin
gövde MalzemesiBakır
uymaNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Bağlantı TürüBasın
Maks. Basınç200 psi
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.74
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu7412100000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltüp BoyutuÜcret
VIEGA LLC 20728 Durduruculu Kaplin 2-1/2 x 2-1/2 İnç | AB3ECC 1RPG6 207282.5 "€112.17
VIEGA LLC 20738 Durduruculu Kaplin P x P 4 x 4 İnç | AB3ECE 1RPG8 207384"€192.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIEGA MEGAPRESS 20733 Stoplu Kaplin P x P 3 x 3 İnç
€142.62 / Adet