Viega Propress 20815 | Xl-c Reducer Ftg X P 2-1/2 X 1-1/4 Inch | 4rcj7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIEGA LLC 20815 Xl-c Redüktör Ftg x P 2-1/2 x 1-1/4 İnç | AD9EEG 4RCJ7

VIEGA MEGAPRESS 20815 Xl-c Reducer Ftg x P 2-1/2 x 1-1/4 Inch

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9EEG Model: 20815Çapraz Referans: 4RCJ7

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€160.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlantı Redüktörü
gövde MalzemesiBakır
uymaNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Bağlantı TürüFTG x Basın
Maks. Basınç200 psi
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu2-1/2" x 1-1/4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu7419995050
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+tüp BoyutuÜcret
VIEGA LLC 20813 Redüktör Ftg x P 2-1/2 x 1-1/2 İnç | AB3EEK 1RPY1 20813Montaj Redüktörleri2-1/2" x 1-1/2"€156.61
VIEGA LLC 20758 Redüktör Ftg x P 2-1/2 x 2 İnç | AB3EEL 1RPY2 20758Montaj Redüktörleri2-1 / 2 "x 2"€136.36
VIEGA LLC 20818 Redüktör Ftg x P 3 x 1-1/2 İnç | AB3EEM 1RPY3 20818Montaj Redüktörleri3 "x 1-1 / 2"€174.10
VIEGA LLC 20763 Redüktör Bakır Ftg x P 3 x 2 İnç | AB3EEN 1RPY4 20763Montaj Redüktörleri3 "2 x"€168.53
VIEGA LLC 20768 Redüktör Ftg x P 3 x 2-1/2 İnç | AB3EEP 1RPY5 20768Montaj Redüktörleri3 "x 2-1 / 2"€174.09
VIEGA LLC 20773 Redüktör Bakır Ftg x P 4 x 2 İnç | AB3EEQ 1RPY6 20773Montaj Redüktörleri4 "2 x"€196.27
VIEGA LLC 20778 Redüktör Ftg x P 4 x 2-1/2 İnç | AB3EER 1RPY7 20778Montaj Redüktörleri4 "x 2-1 / 2"€213.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIEGA MEGAPRESS 20815 Xl-c Reducer Ftg x P 2-1/2 x 1-1/4 Inch
€160.86 / Adet