Viega Propress 22009 | Durduruculu Kaplin PXP 3/4 X 3/4 İnç | 36n757 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIEGA LLC 22009 Durduruculu Kaplin P x P 3/4 x 3/4 İnç | AC6WPH 36N757

VIEGA MEGAPRESS 22009 Durdurmalı Kaplin P x P 3/4 x 3/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6WPH Model: 22009Çapraz Referans: 36N757
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
€20.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Stop ile Kaplin
gövde MalzemesiÇelik
uymaCSA
Bağlantı TürüBasın
Maks. Basınç125 psi
Boru Boyutu3 / 4 "x 3 / 4"
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 180 Derece F
tüp Boyutu3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)3.3
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu7307995045
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: VIEGA MEGAPRESSG

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru Boyututüp BoyutuÜcret
VIEGA LLC 25001 Durduruculu Kaplin P x P 1/2 x 1/2 İnç | AC6WPJ 36N758 250011 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "€18.05
VIEGA LLC 25011 Durduruculu Kaplin P x P 1 x 1 İnç | AC6WPK 36N759 250111 "1 x"1"€30.52
VIEGA LLC 25016 Durduruculu Kaplin P x P 1-1/4 İnç | AC6WPL 36N760 250161-1/4" x 1-1/4"1.25 "€39.45
VIEGA LLC 25021 Durduruculu Kaplin 1-1/2 x 1-1/2 İnç | AC6WPM 36N761 250211-1/2" x 1-1/2"1.5 "€53.31
VIEGA LLC 25026 Durduruculu Kaplin P x P 2 x 2 İnç | AC6WPN 36N762 250262 "2 x"2"€76.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIEGA MEGAPRESS 22009 Durdurmalı Kaplin P x P 3/4 x 3/4 İnç
€20.65 / Adet