Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIEGA LLC 24025 Propress Küresel Vana 2 | AG3FWN 33KF39

VIEGA MEGAPRESS 24025 Propress Küresel Vana 2

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3FWN Model: 24025Çapraz Referans: 33KF39
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
€304.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiPirinç
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiBronz / Pirinç
Vücut sitiliDüz
uymaNSF UP Kodu
Bağlantı TürüX tuşuna basın.
Kolu MalzemeÇelik
Kolu tipimanivela
Maks. Basınç200 psi
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı15 psi
Boru Boyutu2 "2 x"
LimanHer Şey Dahil
Ürün Veri Sayfasıviega-propress-24000.pdf
Conta MalzemesiEPDM
Koltuk malzemesiPTFE
Kök MalzemePirinç
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu2"
Vana YapısıTam Liman

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.35
Gemi yüksekliği (cm)33.02
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8481801085

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru Boyututüp BoyutuÜcret
VIEGA LLC 24000 Propress Küresel Vana 1/2 | AG3FWH 33KF34 240001 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "€48.43
VIEGA LLC 24005 Propress Küresel Vana 3/4 | AG3FWJ 33KF35 240053 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "€67.99
VIEGA LLC 24010 Propress Küresel Vana 1 | AG3FWK 33KF36 240101 "1 x"1"€118.03
VIEGA LLC 24015 Propress Küresel Vana 1-1/4 | AG3FWL 33KF37 240151-1/4" x 1-1/4"1.25 "€175.69
VIEGA LLC 24020 Propress Küresel Vana 1-1/2 | AG3FWM 33KF38 240201-1/2" x 1-1/2"1.5 "€251.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIEGA MEGAPRESS 24025 Propress Küresel Vana 2
€304.38 / Adet