Viega Propress 24035 | Propress Küresel Vana 3/4 X 3/4 | 33kf41 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIEGA LLC 24035 Propress Küresel Vana 3/4 x 3/4 | AG3FWQ 33KF41

VIEGA MEGAPRESS 24035 Propress Küresel Vana 3/4 x 3/4

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3FWQ Model: 24035Çapraz Referans: 33KF41
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
€81.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiPirinç
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiBronz / Pirinç
Vücut sitiliDüz
uymaNSF UP Kodu
Bağlantı TürüX FPT'ye basın
Kolu MalzemeÇelik
Kolu tipimanivela
Maks. Basınç200 psi
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı15 psi
Boru Boyutu3 / 4 "x 3 / 4"
LimanHer Şey Dahil
Ürün Veri Sayfasıviega-propress-24030.pdf
Conta MalzemesiEPDM
Koltuk malzemesiPTFE
Kök MalzemePirinç
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu3 / 4 "
Vana YapısıTam Liman

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)33.02
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8481801085

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru Boyututüp BoyutuÜcret
VIEGA LLC 24030 Propress Küresel Vana 1/2 x 1/2 | AG3FWP 33KF40 240301 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "€52.00
VIEGA LLC 24040 Propress Küresel Vana 1 x 1 | AG3FWR 33KF42 240401 "1 x"1"€120.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIEGA MEGAPRESS 24035 Propress Küresel Vana 3/4 x 3/4
€81.80 / Adet