Viega Propress 25056 | Kesintisiz Kaplin PXP 2 X 2 İnç | 36n768 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIEGA LLC 25056 Stopsuz Kaplin P x P 2 x 2 İnç | AC6WPV 36N768

VIEGA MEGAPRESS 25056 Kaplin Stopsuz P x P 2 x 2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6WPV Model: 25056Çapraz Referans: 36N768
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
€83.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Duraksız Kaplin
gövde MalzemesiÇelik
uymaCSA
Bağlantı TürüBasın
Maks. Basınç125 psi
Boru Boyutu2 "2 x"
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 180 Derece F
tüp Boyutu2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.65
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu7307995045
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: VIEGA MEGAPRESSG

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru Boyututüp BoyutuÜcret
VIEGA LLC 25031 Stopsuz Kaplin P x P 1/2 x 1/2 In | AC6WPP 36N763 250311 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "€21.91
VIEGA LLC 25036 Stopsuz Kaplin P x P 3/4 x 3/4 In | AC6WPQ 36N764 250363 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "€24.89
VIEGA LLC 25041 Stopsuz Kaplin P x P 1 x 1 İnç | AC6WPR 36N765 250411 "1 x"1"€34.14
VIEGA LLC 25046 Stopsuz Kaplin P x P 1-1/4 İnç | AC6WPT 36N766 250461-1/4" x 1-1/4"1.25 "€44.65
VIEGA LLC 25051 Kesintisiz Kaplin P x P 1.5 x 1.5 In | AC6WPU 36N767 250511-1/2" x 1-1/2"1.5 "€58.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIEGA MEGAPRESS 25056 Kaplin Stopsuz P x P 2 x 2 İnç
€83.58 / Adet