Viega Propress 25206 | Dirsek PXP 3/4 X 3/4 İnç | 36n782 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIEGA LLC 25206 Dirsek P x P 3/4 x 3/4 İnç | AC6WQK 36N782

VIEGA MEGAPRESS 25206 Dirsek P x P 3/4 x 3/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6WQK Model: 25206Çapraz Referans: 36N782
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
€21.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+90 Derece Dirsek
gövde MalzemesiÇelik
uymaCSA
Bağlantı TürüBasın
Maks. Basınç125 psi
Boru Boyutu3 / 4 "x 3 / 4"
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 180 Derece F
tüp Boyutu3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7307995045
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: VIEGA MEGAPRESSG

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru Boyututüp BoyutuÜcret
VIEGA LLC 25201 Dirsek P x P 1/2 x 1/2 İnç | AC6WQJ 36N781 252011 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "€19.44
VIEGA LLC 25211 Dirsek P x P 1 x 1 İnç | AC6WQL 36N783 252111 "1 x"1"€26.83
VIEGA LLC 25216 Dirsek P x P 1-1/4 İnç | AC6WQM 36N784 252161-1/4" x 1-1/4"1.25 "€46.70
VIEGA LLC 25221 Dirsek P x P 1-1/2 x 1-1/2 İnç | AC6WQN 36N785 252211-1/2" x 1-1/2"1.5 "€59.67
VIEGA LLC 25226 Dirsek P x P 2 x 2 İnç | AC6WQP 36N786 252262 "2 x"2"€88.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIEGA MEGAPRESS 25206 Dirsek P x P 3/4 x 3/4 İnç
€21.97 / Adet