Viega Propress 25331 | Tee'nin Azaltılması 3/4 X 3/4 X 1/2 İnç | 36n799 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIEGA LLC 25331 Redüksiyon Tee 3/4 x 3/4 x 1/2 İnç | AC6WRD 36N799

VIEGA MEGAPRESS 25331 Redüksiyon Tee 3/4 x 3/4 x 1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6WRD Model: 25331Çapraz Referans: 36N799
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
€35.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tee Azaltma
gövde MalzemesiÇelik
uymaCSA
Bağlantı TürüBasın
Maks. Basınç125 psi
Boru Boyutu3/4 "x 3/4" x 1/2 "
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 180 Derece F
tüp Boyutu3/4 "x 3/4" x 1/2 "
UPC691514253312

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu7307995045
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: VIEGA MEGAPRESSG

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüBoru Boyututüp BoyutuÜcret
VIEGA LLC 25336 Redüksiyon Tee P x ​​P x P 1 x 1 x 1/2 İnç | AC6WRE 36N801 25336Basın1 "x 1" x 1 / 2 "1 "x 1" x 1 / 2 "€44.07
VIEGA LLC 25341 Redüksiyon Tee P x ​​P x P 1 x 1 x 3/4 İnç | AC6WRF 36N802 25341Basın1 "x 1" x 3 / 4 "1 "x 1" x 3 / 4 "€43.73
VIEGA LLC 25361 Redüksiyon Tee 1-1/2 x 1-1/2 x 1/2 İnç | AC6WRG 36N803 25361Basın1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 / 2 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 / 2 "€94.99
VIEGA LLC 25366 Redüksiyon Tee 1-1/2 x 1-1/2 x 3/4 İnç | AC6WRH 36N804 25366Basın1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3 / 4 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3 / 4 "€88.07
VIEGA LLC 25371 Redüksiyon Tee 1-1/2 x 1-1/2 x 1 İnç | AC6WRJ 36N805 25371Basın1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "€91.88
VIEGA LLC 25376 Redüksiyon Tee 1-1/2 x 1-1/2 x 1-1/4 İnç | AC6WRK 36N806 25376Basın1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/4"1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/4"€91.68
VIEGA LLC 25381 Redüksiyon Tee P x ​​P x P 2 x 2 x 1/2 İnç | AC6WRL 36N807 25381Basın2 "x 2" x 1 / 2 "2 "x 2" x 1 / 2 "€142.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIEGA MEGAPRESS 25331 Redüksiyon Tee 3/4 x 3/4 x 1/2 İnç
€35.29 / Adet