Viega Propress 25576 | Reducing Adapter P X Fnpt 3/4 Inch | 36n819 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIEGA LLC 25576 Redüksiyon Adaptörü P x Fnpt 3/4 İnç | AC6WRZ 36N819

VIEGA MEGAPRESS 25576 Redüksiyon Adaptörü P x Fnpt 3/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC6WRZ Model: 25576Çapraz Referans: 36N819
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
€32.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Redüksiyon Adaptörü
gövde MalzemesiÇelik
uymaCSA
Bağlantı TürüX FNPT'ye basın
Maks. Basınç125 psi
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 180 Derece F
tüp Boyutu3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu7307995045
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: VIEGA MEGAPRESSG

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru Boyututüp BoyutuÜcret
VIEGA LLC 25586 Redüksiyon Adaptörü P x Fnpt 1 İnç3/4 İnç | AC6WTA 36N820 255863 / 4 "1"€41.45
VIEGA LLC 25601 Redüksiyon Adaptörü P x Fnpt 1-1/4 İnç | AC6WTB 36N821 256011"1.25 "€50.01
VIEGA LLC 25621 Redüksiyon Adaptörü P x Fnpt 1-1/2 İnç | AC6WTC 36N822 256211.25 "1.5 "€53.22
VIEGA LLC 25646 Redüksiyon Adaptörü P x Fnpt 2 İnç | AC6WTD 36N823 256461.5 "2"€72.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIEGA MEGAPRESS 25576 Redüksiyon Adaptörü P x Fnpt 3/4 İnç
€32.20 / Adet