Viega Propress 26031 | Redüktör Ftg XP 1-1/2 X 1 İnç | 36n836 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIEGA LLC 26031 Redüktör Ftg x P 1-1/2 x 1 İnç | AC6WTT 36N836

VIEGA MEGAPRESS 26031 Düşürücü Ftg x P 1-1/2 x 1 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6WTT Model: 26031Çapraz Referans: 36N836
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
€52.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlantı Redüktörü
gövde MalzemesiÇelik
uymaCSA
Bağlantı TürüFTG x Basın
Maks. Basınç125 psi
Boru Boyutu1-1 / 2 "x 1"
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 180 Derece F
tüp Boyutu1-1 / 2 "x 1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)10.67
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7307995045
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: VIEGA MEGAPRESSG

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru Boyututüp BoyutuÜcret
VIEGA LLC 26001 Redüktör Ftg x P 3/4 x 1/2 3/4 x 1/2 | AC6WTL 36N830 260013 / 4 "x 1 / 2"3 / 4 "x 1 / 2"€23.26
VIEGA LLC 26006 Redüktör Ftg x P 1 x 1/2 In.1 x 1/2 | AC6WTM 36N831 260061 "x 1 / 2"1 "x 1 / 2"€27.89
VIEGA LLC 26011 Redüktör Ftg x P 1 x 3/4 In.1 x 3/4 | AC6WTN 36N832 260111 "x 3 / 4"1 "x 3 / 4"€27.83
VIEGA LLC 26016 Redüktör Ftg x P 1-1/4 x 1 1-1/4 x 1 | AC6WTP 36N833 260161-1 / 4 "x 1"1-1 / 4 "x 1"€43.58
VIEGA LLC 26021 Redüktör Ftg x P 1-1/2 x 3/4 İnç | AC6WTQ 36N834 260211-1/2" x 3/4"1-1/2" x 3/4"€52.29
VIEGA LLC 26026 Redüktör Ftg x P 1-1/2 x 1-1/4 | AC6WTR 36N835 260261-1/2" x 1-1/4"1-1/2" x 1-1/4"€54.99
VIEGA LLC 26036 Redüktör Ftg x P 2 x 1 2 x 1 | AC6WTU 36N837 260362 "1 x"2 "1 x"€70.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIEGA MEGAPRESS 26031 Düşürücü Ftg x P 1-1/2 x 1 İnç
€52.17 / Adet