Viega Propress 77317 | Dirsek 90 Derece Bakır PXP 1/2 X 1/2 In | 1rpj4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIEGA LLC 77317 Dirsek 90 Derece Bakır P x P 1/2 x 1/2 In | AB3ECT 1RPJ4

VIEGA MEGAPRESS 77317 Dirsek 90 Derece Bakır P x P 1/2 x 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3ECT Model: 77317Çapraz Referans: 1RPJ4
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
€4.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+90 Derece Dirsek
gövde MalzemesiBakır
uymaNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Bağlantı TürüBasın
Maks. Basınç200 psi
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu7412100000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluymaBağlantı Türü+MalzemeBoru Boyututüp BoyutuÜcret
VIEGA LLC 77022 Dirsek 90 Derece, Bakır, 3/4" x 3/4" Boru Boyutu | BH3BFZ 48RH53 77022ABS: Amerika Denizcilik Bürosu, CRN 0A14541.5 A/B/C, CSA MSE-13, FM Sınıfı 1920, IAPMO PS117, ICC-ES PMG-1037, NSF 61, NSF 372, ULC/ORD 213X tuşuna basın.Dirsek, 90 DereceBakır3 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "x 3 / 4"€7.88
VIEGA LLC 77037 90 Derece Dirsek, Bakır, Presle Geçirme X Presle Geçirme, 1 1/2 İnç X 1 1/2 İnç Bakır Boru Boyutu | CU7YJN 48RH56 77037-X tuşuna basın.90 Derece DirsekEPDM1-1 / 2 "1-1 / 2 "€55.16
VIEGA LLC 77032 90 Derece Dirsek, Bakır, Presle Geçirme X Presle Geçirme, 1 1/4 İnç X 1 1/4 İnç Bakır Boru Boyutu | CU7YJP 48RH55 77032-X tuşuna basın.90 Derece DirsekEPDM1-1/4" x 1-1/4"1-1 / 4 "€29.15
VIEGA LLC 77042 90 Derece Dirsek, Bakır, Presle Yerleştirme X Presle Yerleştirme, 2 İnç X 2 İnç Bakır Boru Boyutu | CU7YJQ 48RH57 77042-X tuşuna basın.90 Derece DirsekEPDM2 "2 x"2"€101.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIEGA MEGAPRESS 77317 Dirsek 90 Derece Bakır P x P 1/2 x 1/2 In
€4.54 / Adet