Viega Propress 77353 | Extended Elbow Ftg X P 3/4 X 3/4 Inch | 4rck5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIEGA LLC 77353 Extended Elbow Ftg x P 3/4 x 3/4 Inch | AD9EEM 4RCK5

VIEGA MEGAPRESS 77353 Uzatılmış Dirsek Ftg x P 3/4 x 3/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9EEM Model: 77353Çapraz Referans: 4RCK5
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
€23.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Uzatılmış Dirsek
gövde MalzemesiBakır
uymaNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Bağlantı TürüFTG x Basın
Maks. Basınç200 psi
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.17
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7412100000
Menşe ÜlkesiDE

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIEGA MEGAPRESS 77353 Uzatılmış Dirsek Ftg x P 3/4 x 3/4 İnç
€23.38 / Adet