Viega Propress 77637 | Dirsek Ftg XP 1/2 X 1/2 İnç | 1rpn4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIEGA LLC 77637 Dirsek Ftg x P 1/2 x 1/2 İnç | AB3EDF 1RPN4

VIEGA MEGAPRESS 77637 Dirsek Ftg x P 1/2 x 1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3EDF Model: 77637Çapraz Referans: 1RPN4

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€4.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+45 Derece St. Dirsek
gövde MalzemesiBakır
uymaNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Bağlantı TürüFTG x Basın
Maks. Basınç200 psi
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu7412100000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Boru Boyututüp BoyutuÜcret
VIEGA LLC 77063 45 Derece Sokak Dirseği, Bakır, Presle Geçmeli X Ftg, 1 1/4 İnç X 1 1/4 İnç Bakır Boru Boyutu | CU7YJG 48RH50 77063Sokak Dirseği1-1 / 4 "1-1 / 4 "€28.43
VIEGA LLC 77058 45 Derece Sokak Dirseği, Bakır, Presle Geçirme X Ftg, 1 İnç X 1 İnç Bakır Boru Boyutu | CU7YJH 48RH49 77058Sokak Dirseği1"1"€18.68
VIEGA LLC 77073 45 Derece Sokak Dirseği, Bakır, Presle Geçirme X Ftg, 2 İnç X 2 İnç Bakır Boru Boyutu | CU7YJJ 48RH52 77073Sokak Dirseği2"2"€65.89
VIEGA LLC 77053 45 Derece Sokak Dirseği, Bakır, Presle Geçmeli X Ftg, 3/4 İnç X 3/4 İnç Bakır Boru Boyutu | CU7YJK 48RH48 77053Sokak Dirseği3 / 4 "3 / 4 "€5.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIEGA MEGAPRESS 77637 Dirsek Ftg x P 1/2 x 1/2 İnç
€4.23 / Adet