Viega Propress 78092 | Redüktör Ftg XP 1-1/4 X 3/4 İnç | 1rpw8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIEGA LLC 78092 Redüktör Ftg x P 1-1/4 x 3/4 İnç | AB3EEB 1RPW8

VIEGA MEGAPRESS 78092 Düşürücü Ftg x P 1-1/4 x 3/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3EEB Model: 78092Çapraz Referans: 1RPW8
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
€14.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Montaj Redüktörleri
gövde MalzemesiBakır
uymaNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Bağlantı TürüFTG x Basın
Maks. Basınç200 psi
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu1-1/4" x 3/4"
UPC691514780924

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7419995050
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltüp BoyutuÜcret
VIEGA LLC 78077 Redüktör Ftg x P 3/4 x 1/2 İnç | AB3EDX 1RPW4 780773 / 4 "x 1 / 2"€4.66
VIEGA LLC 78082 Redüktör Ftg x P 1 x 1/2 İnç | AB3EDY 1RPW5 780821 "x 1 / 2"€11.98
VIEGA LLC 78087 Redüktör Bakır Ftg x P 1 x 3/4 İnç | AB3EDZ 1RPW6 780871 "x 3 / 4"€12.18
VIEGA LLC 22333 Redüktör Ftg x P 1-1/4 x 1/2 İnç | AB3EEA 1RPW7 223331-1/4" x 1/2"€14.49
VIEGA LLC 78097 Redüktör Ftg x P 1-1/4 x 1 İnç | AB3EEC 1RPW9 780971-1 / 4 "x 1"€16.54
VIEGA LLC 14543 Redüktör Ftg x P 1-1/2 x 3/4 İnç | AB3EED 1RPX2 145431-1/2" x 3/4"€24.48
VIEGA LLC 78102 Redüktör Ftg x P 1-1/2 x 1 İnç | AB3EEE 1RPX3 781021-1 / 2 "x 1"€24.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIEGA MEGAPRESS 78092 Düşürücü Ftg x P 1-1/4 x 3/4 İnç
€14.74 / Adet