Viega Propress 78192 | Stopsuz Kaplin Bakır PXP | 1rph4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIEGA LLC 78192 Stopsuz Kaplin Bakır P x P | AB3ECK 1RPH4

VIEGA MEGAPRESS 78192 Kaplin Stopsuz Bakır P x P

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3ECK Model: 78192Çapraz Referans: 1RPH4

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€36.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Duraksız Kaplin
gövde MalzemesiBakır
uymaNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Bağlantı TürüBasın
Maks. Basınç200 psi
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu1.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7412100000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltüp BoyutuÜcret
VIEGA LLC 78172 Stopsuz Kaplin Bakır P x P | AB3ECF 1RPG9 781721 / 2 "€9.21
VIEGA LLC 78177 Stopsuz Kaplin Bakır P x P | AB3ECG 1RPH1 781773 / 4 "€12.04
VIEGA LLC 78182 Stopsuz Kaplin P x P 1 x 1 İnç | AB3ECH 1RPH2 781821"€16.59
VIEGA LLC 78187 Stopsuz Kaplin P x P 1-1/4 İnç | AB3ECJ 1RPH3 781871.25 "€22.81
VIEGA LLC 78197 Stopsuz Kaplin P x P 2 x 2 İnç | AB3ECL 1RPH5 781972"€40.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIEGA MEGAPRESS 78192 Kaplin Stopsuz Bakır P x P
€36.13 / Adet