Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIEGA LLC 79055 Çek Valf 1-1/2 x 1-1/2 İnç P x P | AE6QGG 5ULY2

VIEGA MEGAPRESS 79055 Çek Valf 1-1/2 x 1-1/2 İnç P x P

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6QGG Model: 79055Çapraz Referans: 5ULY2
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
€130.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+emniyet valfi
Bağlantı TürüPxP
Çatlama basıncı0.5 psi
MalzemeDüşük Kurşun Bronz
Maks. Alan sayısı Su basıncı200 psi
Conta MalzemesiEPDM
beden1-1/2" x 1-1/2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)13.21
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu8481301010
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenÜcret
VIEGA LLC 79035 Çek Valf 1/2 x 1/2 İnç P x P | AE6QGC 5ULX8 790351 / 2 "x 1 / 2"€44.43
VIEGA LLC 79040 Çek Valf 3/4 x 3/4 İnç P x P | AE6QGD 5ULX9 790403 / 4 "x 3 / 4"€60.98
VIEGA LLC 79045 Çek Valf 1 x 1 İnç P x P | AE6QGE 5ULY0 790451 "1 x"€65.60
VIEGA LLC 79050 Çek Valf 1-1/4 x 1-1/4 İnç P x P | AE6QGF 5ULY1 790501-1/4" x 1-1/4"€90.00
VIEGA LLC 79060 Çek Valf 2 x 2 İnç P x P | AE6QGH 5ULY3 790602 "2 x"€238.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIEGA MEGAPRESS 79055 Çek Valf 1-1/2 x 1-1/2 İnç P x P
€130.88 / Adet