Viega Propress 79140 | Union P X P 1-1/4 X 1-1/4 Inch | 5ulz3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIEGA LLC 79140 Rakor P x P 1-1/4 x 1-1/4 İnç | AE6QGM 5ULZ3

VIEGA MEGAPRESS 79140 Rakor P x P 1-1/4 x 1-1/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6QGM Model: 79140Çapraz Referans: 5ULZ3
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
€99.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+sendika
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Bronz
uymaNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Bağlantı TürüBasın
Maks. Basınç200 psi
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu1.25 "
UPC691514791401

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.48
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7419995010
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltüp BoyutuÜcret
VIEGA LLC 79125 Birliği Düşük Kurşunlu Bronz 1/2 x 1/2 İnç | AE6QGJ 5ULZ0 791251 / 2 "€32.93
VIEGA LLC 79130 Birliği Düşük Kurşunlu Bronz 3/4 x 3/4 İnç | AE6QGK 5ULZ1 791303 / 4 "€42.51
VIEGA LLC 79135 Birliği Düşük Kurşunlu Bronz P x P 1 x 1 İnç | AE6QGL 5ULZ2 791351"€66.64
VIEGA LLC 79145 Rakor P x P 1-1/2 x 1-1/2 İnç | AE6QGN 5ULZ4 791451.5 "€134.79
VIEGA LLC 79150 Union Düşük Kurşunlu Bronz P x P 2 x 2 İnç | AE6QGP 5ULZ5 791502"€208.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIEGA MEGAPRESS 79140 Rakor P x P 1-1/4 x 1-1/4 İnç
€99.84 / Adet