Viega Propress 79260 | Adapter P X Mnpt 1-1/4 Inch 1-1/4 Inch | 5umc6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIEGA LLC 79260 Adapter P x Mnpt 1-1/4 Inch 1-1/4 Inch | AE6QHJ 5UMC6

VIEGA MEGAPRESS 79260 Adaptör P x Mnpt 1-1/4 İnç 1-1/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6QHJ Model: 79260Çapraz Referans: 5UMC6
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
€37.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Adaptör
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Bronz
uymaNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Bağlantı TürüX MNPT'ye basın
Maks. Basınç200 psi
Boru Boyutu1.25 "
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu1.25 "
UPC691514792606

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7419995010
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBağlantı TürüBoru Boyututüp BoyutuÜcret
VIEGA LLC 79210 Adaptör Düşük Kurşunlu Bronz P x Mnpt 1/2 İnç | AE6QGY 5UMA6 79210Düşük Kurşun BronzX MNPT'ye basın3 / 8 "1 / 2 "€8.14
VIEGA LLC 79215 Adaptör Düşük Kurşunlu Bronz P x Mnpt 1/2 İnç | AE6QGZ 5UMA7 79215Düşük Kurşun BronzX MNPT'ye basın1 / 2 "1 / 2 "€5.22
VIEGA LLC 79220 Adaptör Düşük Kurşunlu Bronz P x Mnpt 1/2 İnç | AE6QHA 5UMA8 79220Düşük Kurşun BronzX MNPT'ye basın3 / 4 "1 / 2 "€10.49
VIEGA LLC 79225 Adaptör Düşük Kurşunlu Bronz P x Mnpt 3/4 İnç | AE6QHB 5UMA9 79225Düşük Kurşun BronzX MNPT'ye basın1 / 2 "3 / 4 "€11.51
VIEGA LLC 79230 Adaptör Düşük Kurşunlu Bronz P x Mnpt 3/4 İnç | AE6QHC 5UMC0 79230Düşük Kurşun BronzX MNPT'ye basın3 / 4 "3 / 4 "€9.32
VIEGA LLC 79235 Adaptör Düşük Kurşunlu Bronz P x Mnpt 3/4 İnç | AE6QHD 5UMC1 79235Düşük Kurşun BronzX MNPT'ye basın1"3 / 4 "€25.31
VIEGA LLC 79240 Adaptör Düşük Kurşunlu Bronz P x Mnpt 1 İnç | AE6QHE 5UMC2 79240Düşük Kurşun BronzX MNPT'ye basın3 / 4 "1"€26.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIEGA MEGAPRESS 79260 Adaptör P x Mnpt 1-1/4 İnç 1-1/4 İnç
€37.03 / Adet