Viega Propress 79340 | Adaptör Düşük Kurşunlu Bronz PX Fnpt | 5ume2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIEGA LLC 79340 Adaptör Düşük Kurşunlu Bronz P x Fnpt | AE6QJA 5UME2

VIEGA MEGAPRESS 79340 Adaptör Düşük Kurşunlu Bronz P x Fnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6QJA Model: 79340Çapraz Referans: 5UME2

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€85.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişi Adaptör
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Bronz
uymaNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Bağlantı TürüX FNPT'ye basın
Maks. Basınç200 psi
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu1.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7419995010
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru Boyututüp BoyutuÜcret
VIEGA LLC 79295 Adaptör Düşük Kurşunlu Bronz P x Fnpt 1/2 İnç | AE6QHQ 5UMD3 792953 / 8 "1 / 2 "€6.89
VIEGA LLC 79300 Adaptör Düşük Kurşunlu Bronz P x Fnpt 1/2 İnç | AE6QHR 5UMD4 793001 / 2 "1 / 2 "€6.37
VIEGA LLC 79305 Adaptör Düşük Kurşunlu Bronz P x Fnpt 1/2 İnç | AE6QHT 5UMD5 793053 / 4 "1 / 2 "€13.43
VIEGA LLC 79310 Adaptör Düşük Kurşunlu Bronz P x Fnpt 3/4 İnç | AE6QHU 5UMD6 793101 / 2 "3 / 4 "€9.78
VIEGA LLC 79315 Adaptör Düşük Kurşunlu Bronz P x Fnpt 3/4 İnç | AE6QHV 5UMD7 793153 / 4 "3 / 4 "€9.52
VIEGA LLC 79320 Adaptör Düşük Kurşunlu Bronz P x Fnpt 1 İnç | AE6QHW 5UMD8 793201 / 2 "1"€34.62
VIEGA LLC 79325 Adaptör Düşük Kurşunlu Bronz P x Fnpt 1 İnç | AE6QHX 5UMD9 793253 / 4 "1"€34.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIEGA MEGAPRESS 79340 Adaptör Düşük Kurşunlu Bronz P x Fnpt
€85.44 / Adet