Viega Propress 79710 | Union Düşük Kurşunlu Bronz PX Fnpt 1 İnç | 5umk3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIEGA LLC 79710 Union Düşük Kurşunlu Bronz P x Fnpt 1 İnç | AE6QLB 5UMK3

VIEGA MEGAPRESS 79710 Rakor Düşük Kurşunlu Bronz P x Fnpt 1 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6QLB Model: 79710Çapraz Referans: 5UMK3
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
€60.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+sendika
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Bronz
uymaNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Bağlantı TürüX FNPT'ye basın
Maks. Basınç200 psi
Boru Boyutu1"
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7419995010
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru Boyututüp BoyutuÜcret
VIEGA LLC 79700 Union Düşük Kurşunlu Bronz P x Fnpt 1/2 İnç | AE6QKZ 5UMK1 797001 / 2 "1 / 2 "€28.43
VIEGA LLC 79705 Birliği Düşük Kurşunlu Bronz P x Fnpt 3/4 İnç | AE6QLA 5UMK2 797053 / 4 "3 / 4 "€37.28
VIEGA LLC 79715 Union Düşük Kurşunlu Bronz P x Fnpt 1-1/4 İnç | AE6QLC 5UMK4 797151.25 "1.25 "€69.23
VIEGA LLC 79720 Union Düşük Kurşunlu Bronz P x Fnpt 1-1/2 İnç | AE6QLD 5UMK5 797201.5 "1.5 "€116.46
VIEGA LLC 79725 Union Düşük Kurşunlu Bronz P x Fnpt 2 İnç | AE6QLE 5UMK6 797252"2"€153.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIEGA MEGAPRESS 79710 Rakor Düşük Kurşunlu Bronz P x Fnpt 1 İnç
€60.03 / Adet