Viega Propress 79805 | Kuyruk parçası PX Dişi Rakor 3/4 İnç1 İnç | 5umn2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIEGA LLC 79805 Kuyruk Parçası P x Dişi Rakor 3/4 İnç1 İnç | AE6QLR 5UMN2

VIEGA MEGAPRESS 79805 Kuyruk Parçası P x Dişi Rakor 3/4 İnç1 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6QLR Model: 79805Çapraz Referans: 5UMN2
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
€43.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+son kısım
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Bronz
uymaNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Bağlantı TürüX Female Union'a basın
Maks. Basınç200 psi
Boru Boyutu1"
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7412200085
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru Boyututüp BoyutuÜcret
VIEGA LLC 79800 Kuyruk Parçası P x Dişi Rakor 1/2 İnç1 İnç | AE6QLQ 5UMN1 798001"1 / 2 "€29.68
VIEGA LLC 79810 Kuyruk Parçası P x Dişi Rakor 1 İnç1 İnç | AE6QLT 5UMN3 798101"1"€63.22
VIEGA LLC 79815 Kuyruk Parçası P x Dişi Rakor 1 İnç | AE6QLU 5UMN4 798151.25 "1"€74.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIEGA MEGAPRESS 79805 Kuyruk Parçası P x Dişi Rakor 3/4 İnç1 İnç
€43.40 / Adet