Viega Propress 79840 | Düşük Kurşunlu Bronz Küresel Vana Pres 1-1/2 In | 5umn9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIEGA LLC 79840 Düşük Kurşunlu Bronz Küresel Vana Pres 1-1/2 In | AE6QLV 5UMN9

VIEGA MEGAPRESS 79840 Düşük Kurşunlu Bronz Küresel Vana Pres 1-1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6QLV Model: 79840Çapraz Referans: 5UMN9
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
€380.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basın Küresel Vana
Topu malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Bronz
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüX tuşuna basın.
Kolu MalzemeMetal
Kolu tipiKilitleme kolu
Maks. Basınç250 psi CWP
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı15 psi'lik WSP
Boru Boyutu1.5 "
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiEPDM
Koltuk malzemesiPTFE
Kök Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu1.5 "
UPC691514798400
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.48
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8481803070
Menşe ÜlkesiDE

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIEGA MEGAPRESS 79840 Düşük Kurşunlu Bronz Küresel Vana Pres 1-1/2 In
€380.74 / Adet