Viega Propress 79850 | Reducer Ftg X P 1-1/2 X 1/2 Inch | 5ump1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIEGA LLC 79850 Redüktör Ftg x P 1-1/2 x 1/2 İnç | AE6QLX 5UMP1

VIEGA MEGAPRESS 79850 Düşürücü Ftg x P 1-1/2 x 1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6QLX Model: 79850Çapraz Referans: 5UMP1

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€41.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlantı Redüktörü
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Bronz
uymaNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Bağlantı TürüFTG x Basın
Maks. Basınç200 psi
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu1-1/2" x 1/2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)18.54
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu7412200090
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltüp BoyutuÜcret
VIEGA LLC 79855 ProPress Redüktör 2 x 1/2 | AJ2JET 5UMP2 798552 "x 1 / 2"€53.18
VIEGA LLC 79860 ProPress Redüktör 2 x 3/4 | AJ2JEU 5UMP3 798602 "x 3 / 4"€51.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIEGA MEGAPRESS 79850 Düşürücü Ftg x P 1-1/2 x 1/2 İnç
€41.36 / Adet