Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIEGA LLC 79920 Propress Sıfır Kurşun Küresel Vana 1/2 | AF7FKG 20XW46

VIEGA MEGAPRESS 79920 Propress Sıfır Kurşunlu Küresel Vana 1/2

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7FKG Model: 79920Çapraz Referans: 20XW46
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
€59.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiPaslanmaz çelik
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiKurşunsuz Bronz
Vücut sitiliÇizgide
uymaNSF-61G, UP Kodu
Bağlantı TürüX tuşuna basın.
Kolu MalzemeVinil Gripli Çinko Kaplama Çelik
Kolu tipiKilitlenebilir Kol
Maks. Basınç250 psi
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı15 psi
Boru Boyutu1 / 2 "x 1 / 2"
LimanHer Şey Dahil
Ürün Veri Sayfasıviega-propress-79920.pdf
Conta MalzemesiEPDM
Koltuk malzemesiPTFE
Kök MalzemeECO Pirinç
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu1 / 2 "
Vana Yapısıtop

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)9.91
Gemi uzunluğu (cm)36.83
Gemi genişliği (cm)23.88
HS kodu8481801085

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: VIEGA SIFIR KURŞUN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIEGA MEGAPRESS 79920 Propress Sıfır Kurşunlu Küresel Vana 1/2
€59.00 / Adet