Viega Propress 79925 | Propress Sıfır Kurşun Küresel Vana 3/4 | 20xw47 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIEGA LLC 79925 Propress Sıfır Kurşun Küresel Vana 3/4 | AF7FKH 20XW47

VIEGA MEGAPRESS 79925 Propress Sıfır Kurşunlu Küresel Vana 3/4

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7FKH Model: 79925Çapraz Referans: 20XW47
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
€80.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiPaslanmaz çelik
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiKurşunsuz Bronz
Vücut sitiliÇizgide
uymaNSF-61G, UP Kodu
Bağlantı TürüX tuşuna basın.
Kolu MalzemeVinil Gripli Çinko Kaplama Çelik
Kolu tipiKilitlenebilir Kol
Maks. Basınç250 psi
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı15 psi
Boru Boyutu3 / 4 "x 3 / 4"
LimanHer Şey Dahil
Ürün Veri Sayfasıviega-propress-79920.pdf
Conta MalzemesiEPDM
Koltuk malzemesiPTFE
Kök MalzemeECO Pirinç
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu3 / 4 "
Vana Yapısıtop

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)36.83
Gemi genişliği (cm)23.88
HS kodu8481801085

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: VIEGA SIFIR KURŞUN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIEGA MEGAPRESS 79925 Propress Sıfır Kurşunlu Küresel Vana 3/4
€80.01 / Adet