Viega Propress 79928 | Propress Sıfır Kurşun Küresel Vana 3/4 | 20xw53 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIEGA LLC 79928 Propress Sıfır Kurşun Küresel Vana 3/4 | AF7FKM 20XW53

VIEGA MEGAPRESS 79928 Propress Sıfır Kurşunlu Küresel Vana 3/4

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7FKM Model: 79928Çapraz Referans: 20XW53

İle alın Mayıs 14, Salı

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€110.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiPaslanmaz çelik
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiKurşunsuz Bronz
Vücut sitiliÇizgide
uymaNSF-61G, UP Kodu
Bağlantı TürüX tuşuna basın.
Kolu MalzemeVinil Gripli Çinko Kaplama Çelik
Kolu tipiKilitlenebilir Kol
Maks. Basınç250 psi
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı15 psi
Boru Boyutu3 / 4 "x 3 / 4"
LimanHer Şey Dahil
Ürün Veri Sayfasıviega-propress-79923.pdf
Conta MalzemesiEPDM
Koltuk malzemesiPTFE
Kök MalzemePaslanmaz çelik
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu3 / 4 "
Vana Yapısıtop

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)14
Gemi uzunluğu (cm)36.98
Gemi genişliği (cm)23.98
HS kodu8481801085

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: VIEGA SIFIR KURŞUN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIEGA MEGAPRESS 79928 Propress Sıfır Kurşunlu Küresel Vana 3/4
€110.37 / Adet