Vigil Antislip 02-685 | Kaymaz Merdiven Burun Sarı 23-5/8 İnç Genişlik | 34jg79 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIGIL ANTISLIP 02-685 Kaymaz Merdiven Ucu, Sarı, 23-5/8 inç Genişlik | AH4GNF 34JG79

VIGIL ANTISLIP 02-685 Kaymaz Merdiven Başlığı, Sarı, 23-5/8 inç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4GNF Model: 02-685Çapraz Referans: 34JG79
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
€149.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaymaz Merdiven Burun
RenkGüvenlik sarı
derinlik8-2 / 3 "
Kenar türüKare
Kurulum YöntemiEyer Montajı, TEK Vida, Beton Ankraj, Mastik
Dudak Yüksekliği51 / 64 "
MalzemeSilisyum Karbür ile Çelik Taban
Kalınlık3 / 64 "
Sırt deseniKum Kaplama
genişlik23.62 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.08
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)63.5
Gemi genişliği (cm)25.4
Menşe ÜlkesiAU

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikgenişlikÜcret
VIGIL ANTISLIP 02-605 Kaymaz Merdiven Merdiveni 17-11 / 16 inç Genişlik | AH4GMR 34JG66 02-6053.125 "17 11 / 16 "€69.69
VIGIL ANTISLIP 02-610 Kaymaz Merdiven Burunlu Sarı 23-5 / 8 inç Genişlik | AH4GMT 34JG67 02-6103.125 "23.62 "€92.91
VIGIL ANTISLIP 02-615 Kaymaz Merdiven Burun Sarı 29-1 / 2 İnç Genişlik | AH4GMU 34JG68 02-6153.125 "29.5 "€107.51
VIGIL ANTISLIP 02-620 Kaymaz Merdiven Burunlu Sarı 35-7 / 16 inç Genişlik | AH4GMV 34JG69 02-6203.125 "35.437 "€139.37
VIGIL ANTISLIP 02-630 Kaymaz Merdiven Merdiveni 17-11 / 16 inç Genişlik | AH4GMW 34JG70 02-6305.125 "17 11 / 16 "€85.16
VIGIL ANTISLIP 02-635 Kaymaz Merdiven Burunlu Sarı 23-5 / 8 inç Genişlik | AH4GMX 34JG71 02-6355.125 "23.62 "€113.56
VIGIL ANTISLIP 02-640 Kaymaz Merdiven Burun Sarı 29-1 / 2 İnç Genişlik | AH4GMY 34JG72 02-6405.125 "29.5 "€141.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIGIL ANTISLIP 02-685 Kaymaz Merdiven Başlığı, Sarı, 23-5/8 inç Genişlik
€149.89 / Adet