Vigil Antislip 04-405 | Endüstriyel Sınıf Metal Güverte 17-2/3 İnç Uzunluk | 34jg91 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIGIL ANTISLIP 04-405 Endüstriyel Sınıf Metal Deck 17-2 / 3 inç uzunluk | AH4GNT 34JG91

VIGIL ANTISLIP 04-405 Endüstriyel Sınıf Metal Güverte 17-2/3 inç uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4GNT Model: 04-405Çapraz Referans: 34JG91
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
€66.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Endüstriyel Sınıf Metal Güverte
Temel malzemeÇelik
RenkGüvenlik sarı
uzunluk17 2 / 3 "
Yüzey malzemesiKaplanmış
Kalınlık3 / 64 "
genişlik7 57 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.22
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)22.1
Menşe ÜlkesiAU

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukÜcret
VIGIL ANTISLIP 04-410 Endüstriyel Sınıf Metal Deck 23-5 / 8 inç uzunluk | AH4GNU 34JG92 04-41023.625 "€88.53
VIGIL ANTISLIP 04-415 Endüstriyel Sınıf Metal Güverte 29-1 / 2 İnç uzunluk | AH4GNV 34JG93 04-41529.5 "€111.08
VIGIL ANTISLIP 04-420 Endüstriyel Sınıf Metal Deck 35-7 / 16 inç uzunluk | AH4GNW 34JG94 04-42035.437 "€132.89
VIGIL ANTISLIP 04-425 Endüstriyel Sınıf Metal Deck 47-1 / 4 inç uzunluk | AH4GNX 34JG95 04-42547.25 "€177.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIGIL ANTISLIP 04-405 Endüstriyel Sınıf Metal Güverte 17-2/3 inç uzunluk
€66.50 / Adet