Vigil Antislip 10-415 | 34jg87 Kaymaz Basamak Kapağı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIGIL ANTISLIP 10-415 Merdiven Basamağı Kapağı Yuvarlak 17-11 / 16 İnç Uzunluk x 51/64 İnç Genişlik | AH4GNP 34JG87

VIGIL ANTISLIP 10-415 Merdiven Basamağı Kapağı Yuvarlak 17-11/16 İnç Uzunluk x 51/64 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4GNP Model: 10-415Çapraz Referans: 34JG87
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
€57.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaymaz Basamak Kapağı
BitişEpoksi
ölçü18
MalzemeSilisyum Karbür ile Çelik Taban
Toplam yükseklik1 / 2 "
Uzunluk11 13 / 16 "
toplam Genişlik51 / 64 "
Sırt deseniAşındırıcı Mat

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)48.26
Gemi genişliği (cm)7.62
Menşe ÜlkesiAU

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
VIGIL ANTISLIP 10-210 Merdiven Basamağı Kapağı Kare 11-13 / 16 x 4/5 inç | AH4GNK 34JG83 10-2104 / 5 "11 13 / 16 "51 / 64 "€48.21
VIGIL ANTISLIP 10-230 Merdiven Basamağı Kapağı Kare 11-13 / 16 x 1 İnç | AH4GNL 34JG84 10-2301"11 13 / 16 "1"€54.30
VIGIL ANTISLIP 10-405 Merdiven Basamak Kapağı Yuvarlak 7-7 / 8 x 51/64 İnç | AH4GNM 34JG85 10-4051 / 2 "7.875 "51 / 64 "€28.21
VIGIL ANTISLIP 10-410 Merdiven Basamak Kapağı Yuvarlak 17-45 / 64 x 51/64 İnç | AH4GNN 34JG86 10-4101 / 2 "17 11 / 16 "51 / 64 "€38.59
VIGIL ANTISLIP 10-430 Merdiven Basamağı Kapağı Yuvarlak 11-13 / 16 İnç Uzunluk x 1 İnç Genişlik | AH4GNQ 34JG88 10-4301 / 2 "11 13 / 16 "1"€44.86
VIGIL ANTISLIP 10-435 Merdiven Basamağı Kapağı Yuvarlak 17-11 / 16 İnç Uzunluk x 1 İnç Genişlik | AH4GNR 34JG89 10-4351 / 2 "17 11 / 16 "1"€67.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIGIL ANTISLIP 10-415 Merdiven Basamağı Kapağı Yuvarlak 17-11/16 İnç Uzunluk x 51/64 İnç Genişlik
€57.53 / Adet