VIKAN 10181 Duvar Askısı Polipropilen Pembe
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Duvar desteği |
Renk | Pembe |
derinlik | 3-1 / 64 " |
Yükseklik | 2 25 / 64 " |
uzunluk | 4" |
Malzeme | Polipropilen |
dağ | (2) Vidalar, Dahil Değildir |
Tip | takılı |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.31 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 38.1 |
Gemi genişliği (cm) | 7.87 |
HS kodu | 3926909980 |
PLATFORM | Model | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|
10171 | 6.156 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00