<span Class='notranslate'>Vikan </span> 71257 | Bench Squeegee Rubber Orange 10 Inch | 20jx83 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIKAN 71257 Bench Çekçek Kauçuk Turuncu 10 inç | AF6VAP 20JX83

VIKAN 71257 Bench Squeegee Rubber Orange 10 inch

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF6VAP Model: 71257Çapraz Referans: 20JX83
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
€35.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tezgah Çekçek
Bıçak Yüksekliği3-13 / 32 "
Bıçak uzunluğu10 "
Blade MalzemeKauçuk
Bıçak tarzıTek bıçak
RenkPortakal
Bağlantı Türüdişli
FDA UyumluEvet
çerçeve MalzemePolipropilen
Sap uzunluğu6.5 "
Kolu MalzemePolipropilen

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.21
Gemi yüksekliği (cm)8.99
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)8.99
HS kodu9603908050

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBıçak uzunluğuRenkÜcret
VIKAN 71252 Tezgah Çekçek Kauçuk Yeşil 10 inç | AF6VAJ 20JX78 7125210 "Yeşil€35.78
VIKAN 71253 Bank Silecek Lastik Mavi 10 inç | AF6VAK 20JX79 7125310 "Mavi€35.78
VIKAN 71254 Bench Çekçek Kauçuk Kırmızı 10 inç | AF6VAL 20JX80 7125410 "Kırmızı€35.78
VIKAN 71255 Tezgah Çekçek Kauçuk Beyaz 10 inç | AF6VAM 20JX81 7125510 "Beyaz€35.78
VIKAN 71256 Bench Çekçek Kauçuk Sarı 10 inç | AF6VAN 20JX82 7125610 "Sarı€35.78
VIKAN 71258 Bench Çekçek Kauçuk Mor 10 inç | AF6VAQ 20JX84 7125810 "Mor€35.78
VIKAN 71251 Yer Sileceği 9-27 / 32 inç Uzunluk Pembe | AF9PBA 30PC57 712519 27 / 32 "Pembe€35.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIKAN 71257 Bench Squeegee Rubber Orange 10 inch
€35.78 / Adet