Vikan 93242 | Su Nozulu 348 Psi 5-1/2 İnç Yeşil | 31cg13 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIKAN 93242 Su Nozulu 348 Psi 5-1 / 2 İnç Yeşil | AG2BBN 31CG13

VIKAN 93242 Su Başlığı 348 Psi 5-1/2 İnç Yeşil

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2BBN Model: 93242Çapraz Referans: 31CG13
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
€220.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Su memesi
RenkYeşil
BağlantısıHızlı bağlantı kesme
İnşaatPirinç / Paslanmaz Çelik / Kauçuk
DizaynBaşparmak Kontrollü Valf
Akış kontrolüTetik
uzunluk5.5 "
Maks. Basınç348 psi
Maks. Sıcaklık.203 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.89
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8424890000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkÜcret
VIKAN 93243 Su Nozulu 349 Psi 5-1 / 2 İnç Mavi | AG2BBP 31CG14 93243Mavi€220.87
VIKAN 93244 Su Nozulu 350 Psi 5-1 / 2 İnç Kırmızı | AG2BBQ 31CG15 93244Kırmızı€220.87
VIKAN 93245 Su Nozulu 351 Psi 5-1 / 2 İnç Beyaz | AG2BBR 31CG16 93245Beyaz€220.87
VIKAN 93246 Su Nozulu 352 Psi 5-1 / 2 İnç Sarı | AG2BBT 31CG17 93246Sarı€220.87
VIKAN 93249 Su Nozulu 353 Psi 5-1 / 2 İnç Siyah | AG2BBU 31CG18 93249Siyah€220.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIKAN 93242 Su Başlığı 348 Psi 5-1/2 İnç Yeşil
€220.87 / Adet