Viking Air Tools V101 | Havalı Düz ​​Zımpara Makinası 2-3/4 X 11 | 46d278 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIKING AIR TOOLS V101 Air Düz Zımpara Makinesi 2-3 / 4 x 11 | AG6RTZ 46D278

VIKING AIR TOOLS V101 Havalı Düz ​​Zımpara Makinesi 2-3/4 x 11

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6RTZ Model: V101Çapraz Referans: 46D278

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€500.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havalı Düz ​​Çizgi Zımpara
Hava girişi90-100 psi
CFM @ Tam Yük4.0
Egzoz Tipi3 / 8 "
Serbest hız2-3 / 4 "G x 11" U
Gövde MalzemesiAlüminyum
Min. Hortum Boyutu1 / 4 "NPT
Uzunluk11 "
Ped Yüz TipiKendinden yapışkanlı
Dolgu büyüklüğü2-3 / 4 "G x 11" U
Gerekli Basınç4.0
boğazTetik
Vakumlu / VakumsuzVakumsuz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.18
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)43.18
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8205599000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukDolgu büyüklüğüÜcret
VIKING AIR TOOLS V100 Air Düz Zımpara Makinesi 2-3 / 4 x 16 | AG6RTY 46D277 V10016 "2-3 / 4 "G x 16" U€400.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIKING AIR TOOLS V101 Havalı Düz ​​Zımpara Makinesi 2-3/4 x 11
€500.75 / Adet