Vinylguard 30-vg-0625o-g2 | Shrink Boru 0.625 İnç Kimlik Turuncu 25 Feet | 33vh02 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VINYLGUARD 30-VG-0625O-G2 Daralan Makaron 0.625 İnç Kimliği Turuncu 25 Ayak | AG3UKJ 33VH02

VINYLGUARD 30-VG-0625O-G2 Daralan Makaron 0.625 İnç Id Turuncu 25 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3UKJ Modeli: 30-VG-0625O-G2Çapraz Referans: 33VH02
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
€40.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Isı shrink boru
RenkPortakal
Küçülme Sonrası Kimlik0.313 "
Küçülmeden Önce Kimlik0.625 "
uzunluk25ft.
MalzemePVC
Maks. Voltaj600V
Büzülme Oranı2:1
Küçültme Sıcaklığı212 Derece F
Sıcaklık. menzil-4 Derece ila 221 Derece F
Küçülme Sonrası Duvar Kalınlığı0.033 "
Duvar Tipiİnce duvar
Tel Aralığı4 - 3/0 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu3917320000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkKüçülme Sonrası KimlikKüçülmeden Önce KimlikuzunlukKüçülme Sonrası Duvar KalınlığıTel AralığıÜcret
VINYLGUARD 30-VG-4000O-G2 Shrink Boru 4.000 İnç Kimliği Turuncu 5 Ayaklı | AG3UDE 33VH38 30-VG-4000O-G2Portakal2"4"5ft.0.073 "Uygulanamaz€94.37
VINYLGUARD 30-VG-4000O-G3 Shrink Boru 4.000 İnç Kimlikli Turuncu 50 Feet | AG3UDF 33VH39 30-VG-4000O-G3Portakal2"4"50ft.0.073 "Uygulanamaz€475.60
VINYLGUARD 30-VG-0625B-G2 Daralan Makaron 0.625 İnç Kimliği Siyah 25 Ayak | AG3UKE 33VG97 30-VG-0625B-G2Siyah0.313 "0.625 "25ft.0.033 "4 - 3/0 AWG€41.27
VINYLGUARD 30-VG-0625B-G3 Daralan Makaron 0.625 İnç Kimliği Siyah 100 Feet | AG3UKF 33VG98 30-VG-0625B-G3Siyah0.313 "0.625 "100ft.0.033 "4 - 3/0 AWG€89.42
VINYLGUARD 30-VG-0625C-G2 Daralan Makaron 0.625 İnç Kimliği Temizle 25 Feet | AG3UKG 33VG99 30-VG-0625C-G2Temizle0.313 "0.625 "25ft.0.033 "4 - 3/0 AWG€41.27
VINYLGUARD 30-VG-0625C-G3 Daralan Makaron 0.625 İnç Kimliği Temizle 100 Feet | AG3UKH 33VH01 30-VG-0625C-G3Temizle0.313 "0.625 "100ft.0.033 "4 - 3/0 AWG€89.42
VINYLGUARD 30-VG-0625O-G3 Daralan Makaron 0.625 İnç Kimliği Turuncu 100 Feet | AG3UKK 33VH03 30-VG-0625O-G3Portakal0.313 "0.625 "100ft.0.033 "4 - 3/0 AWG€87.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VINYLGUARD 30-VG-0625O-G2 Daralan Makaron 0.625 İnç Id Turuncu 25 Feet
€40.70 / Adet