Vinylguard 31-cv-1900o | Konveyör Rulo Kapağı 2 İnç L60 İnç | 11a357 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VINYLGUARD 31-CV-1900O Konveyör Rulo Kapağı 2 İnç L60 İnç | AA2TGU 11A357

VINYLGUARD 31-CV-1900O Konveyör Rulo Kapağı 2 İnç L60 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2TGU Modeli: 31-CV-1900OÇapraz Referans: 11A357
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
€41.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gıda Sınıfı Konveyör Rulo Kapağı
RenkPortakal
Dielektrik gücü1000 V / mil
Silindir Çapı ile Kullanım İçin.2"
Küçülme Sonrası Kimlik1"
Küçülmeden Önce Kimlik2.1 "
Kurulum YöntemiIsı Büzüşmeli
uzunluk60 "
MalzemePVC
Büzülme Oranı2:1
Sıcaklık. menzil-4 ila 221 F
Küçülme Sonrası Duvar Kalınlığı0.05 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)78.74
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilRenkKüçülme Sonrası KimlikKüçülme Sonrası Duvar KalınlığıKüçülmeden Önce Kimlik+uzunlukMalzemeÜcret
VINYLGUARD 31-CV-1375B Konveyör Rulo Kapağı 1-3 / 8 İnç L60 İnç | AA2TGN 11A352 31-CV-1375B-4 ila 221 FSiyah0.75 "0.05 "1.5 "Gıda Sınıfı Konveyör Rulo Kapağı60 "PVC€39.40
VINYLGUARD 31-CV-1900B Konveyör Rulo Kapağı 2 İnç L60 İnç | AA2TGP 11A353 31-CV-1900B-4 ila 221 FSiyah1"0.05 "2.1 "Gıda Sınıfı Konveyör Rulo Kapağı60 "PVC€42.98
VINYLGUARD 31-CV-2500B Konveyör Rulo Kapağı 2-1 / 2 İnç L60 İnç | AA2TGQ 11A354 31-CV-2500B-4 ila 221 FSiyah1.5 "0.05 "2.6 "Gıda Sınıfı Konveyör Rulo Kapağı60 "PVC€56.86
VINYLGUARD 31-CTV-2500B Konveyör Rulo Kapağı 2-1 / 2 İnç L60 İnç | AA2TGR 11A355 31-CTV-2500B-4 ila 221 FSiyah1.25 "0.05 "2.6 "Gıda Sınıfı Konveyör Rulo Kapağı60 "PVC€62.08
VINYLGUARD 31-CV-1375O Konveyör Rulo Kapağı 1-3 / 8 İnç L60 İnç | AA2TGT 11A356 31-CV-1375O-4 ila 221 FPortakal0.75 "0.05 "1.5 "Gıda Sınıfı Konveyör Rulo Kapağı60 "PVC€39.40
VINYLGUARD 31-CV-2500O Konveyör Rulo Kapağı 2-1 / 2 İnç L60 İnç | AA2TGV 11A358 31-CV-2500O-4 ila 221 FPortakal1.5 "0.05 "2.6 "Gıda Sınıfı Konveyör Rulo Kapağı60 "PVC€56.86
VINYLGUARD 31-CTV-2500O Konveyör Rulo Kapağı 2-1 / 2 İnç L60 İnç | AA2TGW 11A359 31-CTV-2500O-4 ila 221 FPortakal1.25 "0.05 "2.6 "Gıda Sınıfı Konveyör Rulo Kapağı60 "PVC€62.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VINYLGUARD 31-CV-1900O Konveyör Rulo Kapağı 2 İnç L60 İnç
€41.16 / Adet