Vne 13h1.5 | Altıgen Somun T304 Paslanmaz Çelik Eğimli Koltuk | 13y378 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VNE PASLANMAZ 13H1.5 Altıgen Somun T304 Paslanmaz Çelik Eğimli Koltuk | AA6HAX 13Y378

VNE STAINLESS 13H1.5 Altıgen Somun T304 Paslanmaz Çelik Konik Koltuk

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6HAX Modeli: 13H1.5Çapraz Referans: 13Y378
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
€27.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen somun
gövde MalzemesiT304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüKonik Koltuk
Maks. Basınç400 Derece F'de 72 psi
Uzunluk31 / 32 "
Sıcaklık. menzil-30 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu1.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.24
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7307199060
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunluktüp BoyutuÜcret
VNE PASLANMAZ 13H1.0 Altıgen Somun T304 Paslanmaz Çelik Eğimli Koltuk | AA6HAW 13Y377 13H1.029 / 32 "1"€18.91
VNE PASLANMAZ 13H2.0 Altıgen Somun T304 Paslanmaz Çelik Eğimli Koltuk | AA6HAY 13Y379 13H2.01 1 / 16 "2"€34.83
VNE PASLANMAZ 13H2.5 Altıgen Somun T304 Paslanmaz Çelik Eğimli Koltuk | AA6HAZ 13Y380 13H2.51.187 "2.5 "€50.62
VNE PASLANMAZ 13H3.0 Altıgen Somun T304 Paslanmaz Çelik Eğimli Koltuk | AA6HBA 13Y381 13H3.01 9 / 32 "3"€56.79
VNE PASLANMAZ 13H4.0 Altıgen Somun T304 Paslanmaz Çelik Eğimli Koltuk | AA6HBB 13Y382 13H4.01.5 "4"€113.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VNE STAINLESS 13H1.5 Altıgen Somun T304 Paslanmaz Çelik Konik Koltuk
€27.44 / Adet