Vne 13mhhs1.5 | 3 parçalı Segment Kelepçe 600 Psi 70f'de | 11p810 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VNE PASLANMAZ 13MHHS1.5 3 parçalı Segment Kelepçe 600 Psi 70f'de | AA3NLG 11P810

VNE STAINLESS 13MHHS1.5 3 parça Segment Kelepçesi 600 Psi 70f'de

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3NLG Modeli: 13MHHS1.5Çapraz Referans: 11P810
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
€30.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Segman Kelepçesi, 3 Parçalı
gövde MalzemesiT304 Paslanmaz Çelik
BağlantısıKanatlı Somun
Tüp Boyutu İçin1 "ve 1-1 / 2"
Maks. Basınç600 psi @ 70 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.3
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTüp Boyutu İçinMaks. BasınçÜcret
VNE PASLANMAZ 13MHHS2.0 3 parçalı Segment Kelepçe 550 Psi 70f'de | AA3NLH 11P811 13MHHS2.02"550 psi @ 70 Derece F€34.68
VNE PASLANMAZ 13MHHS2.5 3 parçalı Segment Kelepçe 450 Psi 70f'de | AA3NLJ 11P812 13MHHS2.52.5 "450 psi @ 70 Derece F€41.45
VNE PASLANMAZ 13MHHS3.0 3 parçalı Segment Kelepçe 350 Psi 70f'de | AA3NLK 11P813 13MHHS3.03"350 psi @ 70 Derece F€47.38
VNE PASLANMAZ 13MHHS4.0 3 parçalı Segment Kelepçe 250 Psi 70f'de | AA3NLL 11P814 13MHHS4.04"250 psi @ 70 Derece F€57.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VNE STAINLESS 13MHHS1.5 3 parça Segment Kelepçesi 600 Psi 70f'de
€30.61 / Adet