Vne 13mhp.75 | Yüksek Basınç Kelepçesi T304 Paslanmaz Çelik | 11p815 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VNE PASLANMAZ 13MHP.75 Yüksek Basınç Kelepçesi T304 Paslanmaz Çelik | AA3NLM 11P815

VNE STAINLESS 13MHP.75 Yüksek Basınç Kelepçesi T304 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3NLM Modeli: 13MHP.75Çapraz Referans: 11P815
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
€26.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yüksek Basınçlı Kelepçe
gövde MalzemesiT304 Paslanmaz Çelik
BağlantısıBulonlu
Tüp Boyutu İçin1/2 "ve 3/4"
Maks. Basınç1500 psi @ 70 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTüp Boyutu İçinMaks. BasınçÜcret
VNE PASLANMAZ 13MHP1.5 Yüksek Basınç Kelepçesi T304 Paslanmaz Çelik | AA3NLN 11P816 13MHP1.51 "ve 1-1 / 2"1500 psi @ 70 Derece F€32.13
VNE PASLANMAZ 13MHP2.0 Yüksek Basınç Kelepçesi T304 Paslanmaz Çelik | AA3NLP 11P817 13MHP2.02"1000 psi @ 70 Derece F€38.81
VNE PASLANMAZ 13MHP2.5 Yüksek Basınç Kelepçesi T304 Paslanmaz Çelik | AA3NLQ 11P818 13MHP2.52.5 "1000 psi @ 70 Derece F€42.53
VNE PASLANMAZ 13MHP3.0 Yüksek Basınç Kelepçesi T304 Paslanmaz Çelik | AA3NLR 11P819 13MHP3.03"1000 psi @ 70 Derece F€50.20
VNE PASLANMAZ 13MHP4.0 Yüksek Basınç Kelepçesi T304 Paslanmaz Çelik | AA3NLT 11P820 13MHP4.04"1000 psi @ 70 Derece F€63.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VNE STAINLESS 13MHP.75 Yüksek Basınç Kelepçesi T304 Paslanmaz Çelik
€26.51 / Adet