Vne 14pr4.0 | Kısa Yüksük T304 Paslanmaz Çelik 4 İnç | 13y394 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VNE PASLANMAZ 14PR4.0 Kısa Yüksük T304 Paslanmaz Çelik 4 İnç | AA6HBP 13Y394

VNE STAINLESS 14PR4.0 Kısa Yüksük T304 Paslanmaz Çelik 4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6HBP Modeli: 14PR4.0Çapraz Referans: 13Y394

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€55.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kısa Yüksük
gövde MalzemesiT304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüKonik Koltuk
Maks. Basınç400 Derece F'de 72 psi
Uzunluk1"
yüzey180 Grit ID / 150 Grit OD
Sıcaklık. menzil-30 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu4"
Duvar Kalınlığı0.083 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.4
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiIL

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunluktüp BoyutuDuvar KalınlığıÜcret
VNE PASLANMAZ 14PR1.0 Kısa Yüksük T304 Paslanmaz Çelik 1 İnç | AA6HBJ 13Y389 14PR1.011 / 16 "1"0.065 "€12.04
VNE PASLANMAZ 14PR1.5 Kısa Yüksük T304 Paslanmaz Çelik | AA6HBK 13Y390 14PR1.511 / 16 "1.5 "0.065 "€13.39
VNE PASLANMAZ 14PR2.0 Kısa Yüksük T304 Paslanmaz Çelik 2 İnç | AA6HBL 13Y391 14PR2.023 / 32 "2"0.065 "€16.67
VNE PASLANMAZ 14PR2.5 Kısa Yüksük T304 Paslanmaz Çelik | AA6HBM 13Y392 14PR2.527 / 32 "2.5 "0.065 "€18.06
VNE PASLANMAZ 14PR3.0 Kısa Yüksük T304 Paslanmaz Çelik 3 İnç | AA6HBN 13Y393 14PR3.015 / 16 "3"0.065 "€35.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VNE STAINLESS 14PR4.0 Kısa Yüksük T304 Paslanmaz Çelik 4 İnç
€55.18 / Adet